Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti NPT-m/NPT-f Q-90CFD-04NT-04NFF

  • ERIKS:14456803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,25/ stukexcl. btw

€ 58,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-NT-NFF
Fabrikant ID
Q-90CFD-04NT-04NFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
550 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026