Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti NPT-f/NPT-f Q-90CFD-16NFF-16NFF

  • ERIKS:14456848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,64/ stukexcl. btw

€ 145,97incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-NFF-NFF
Fabrikant ID
Q-90CFD-16NFF-16NFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" NPT
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026