Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti NPT-f/NPT-f Q-90CFD-04NFF-04NFF

  • ERIKS:14456844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,12/ stukexcl. btw

€ 54,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-NFF-NFF
Fabrikant ID
Q-90CFD-04NFF-04NFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/4" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
420 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026