Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti JIC-m/UNF-m Q-90CFD-12JM-12UM-OBVADJ

  • ERIKS:14457091
Image 1
  • Verbindingskoppeling 90° instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Wartelende UNF/UN buitendraad met vastzet moer
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
  • Afdichting door O-ring
Opslaan in lijst

€ 86,64/ stukexcl. btw

€ 104,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-JM-UM-OBVADJ
Fabrikant ID
Q-90CFD-12JM-12UM-OBVADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/16"- 12 UN
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026