Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti JIC-m/JIC-m Q-90CFD-06JM-06JM

  • ERIKS:12565167
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 23,43/ stukexcl. btw

€ 28,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-JM-JM
Fabrikant ID
Q-90CFD-06JM-06JM
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
500 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026