Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti JIC-m/JIC-fs Q-90CFD-24JM-24JFS

  • ERIKS:12565531
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 200,38/ stukexcl. btw

€ 242,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-JM-JFS
Fabrikant ID
Q-90CFD-24JM-24JFS
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
180 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026