Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPT-m/BSPT-m Q-90CFD-04BT-04BT

  • ERIKS:14456829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,12/ stukexcl. btw

€ 26,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BT-BT
Fabrikant ID
Q-90CFD-04BT-04BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/4" BSP con.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
550 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026