Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPT-m/BSPP-f Q-90CFD-06BT-06BFF

  • ERIKS:14456838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,95/ stukexcl. btw

€ 91,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BT-BFF
Fabrikant ID
Q-90CFD-06BT-06BFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP con.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026