Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPP-m/BSPT-m Q-90CFD-06BM60-06BT

  • ERIKS:12564914
Image 1
  • Verloop verbindingskoppeling haaks
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 21,23/ stukexcl. btw

€ 25,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BM60-BT
Fabrikant ID
Q-90CFD-06BM60-06BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026