Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-90CFD-12BM60-12BM-ORVADJ

  • ERIKS:12565101
Image 1
  • Verbindingskoppeling haaks instelbaar
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Wartelende BSPP buitendraad met vastzet moer
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
  • Afdichting door O-ring
Opslaan in lijst

€ 71,97/ stukexcl. btw

€ 87,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BM60-BM-ORVADJ
Fabrikant ID
Q-90CFD-12BM60-12BM-ORVADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026