€ 41,12/ stukexcl. btw
€ 49,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | Q-90CFD-BM60-BM-ORVADJ |
Fabrikant ID | Q-90CFD-06BM60-06BM-ORVADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP cil. |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 72,05/ stukexcl. btw
€ 87,18incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026