Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-90CFD-20BM60-20BFS60

  • ERIKS:14457140
Image 1
  • Verbindingskoppeling haaks
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP wartelend binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 137,63/ stukexcl. btw

€ 166,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BM60-BFS60
Fabrikant ID
Q-90CFD-20BM60-20BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026