Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPP-fs/BSPT-m Q-90CFD-16BFS60-16BT

  • ERIKS:14456824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,13/ stukexcl. btw

€ 121,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BFS60-BT
Fabrikant ID
Q-90CFD-16BFS60-16BT
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026