Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPP-fs/BSPP-fs Q-90CFD-12BFS60-12BFS60

  • ERIKS:12564792
Image 1
  • Verbindingskoppeling haaks
  • Beide zijden wartelende BSPP binnendraad met 60° conus
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 90,04/ stukexcl. btw

€ 108,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BFS60-BFS60
Fabrikant ID
Q-90CFD-12BFS60-12BFS60
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026