Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPP-f/BSPP-f Q-90CFD-12BFF-12BFF

  • ERIKS:12564889
Image 1
  • Verbindingskoppeling haaks
  • Beide zijden BSPP binnendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 69,36/ stukexcl. btw

€ 83,93incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BFF-BFF
Fabrikant ID
Q-90CFD-12BFF-12BFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
250 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,87/ stukexcl. btw

€ 5,89incl. btw

190 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026