Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPP-f/BSPP-f Q-90CFD-06BFF-06BFF

  • ERIKS:12564887
Image 1
  • Verbindingskoppeling haaks
  • Beide zijden BSPP binnendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 45,83/ stukexcl. btw

€ 55,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BFF-BFF
Fabrikant ID
Q-90CFD-06BFF-06BFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026