Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks RVS 316Ti BSPP-f/BSPP-f Q-90CFD-02BFF-02BFF

  • ERIKS:12564885
Image 1
  • Verbindingskoppeling haaks
  • Beide zijden BSPP binnendraad
  • Materiaal: roestvaststaal 316Ti
Opslaan in lijst

€ 30,85/ stukexcl. btw

€ 37,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BFF-BFF
Fabrikant ID
Q-90CFD-02BFF-02BFF
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 72,05/ stukexcl. btw

€ 87,18incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026