€ 57,97/ stukexcl. btw
€ 70,14incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-UM-OBADJ |
Fabrikant ID | 90CFD-32FM-24UM-OBADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.7/8" - 12 UN |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |