Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal ORFS-m/UNF-m 90CFD-15FM-16UM-OBADJ

  • ERIKS:11484601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • UNF/UN buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 39,71/ stukexcl. btw

€ 48,05incl. btw

Verkocht per: 35Min. order: 35

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
90CFD-15FM-16UM-OBADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/16"-12 UN(ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/16" - 12 UN
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
210 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

37276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026