Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal ORFS-m/UNF-m 90CFD-11FM-08UM-OBADJ

  • ERIKS:11484592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • UNF/UN buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 19,25/ stukexcl. btw

€ 23,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
90CFD-11FM-08UM-OBADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" - 16 UNF
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
310 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

65766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026