Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal ORFS-m/UNF-m 90CFD-06FM-06UM-OBADJ

  • ERIKS:14594722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • UNF/UN buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
90CFD-06FM-06UM-OBADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring