Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal ORFS-m/M-m 90CFD-13FM-22MM-ORADJ

  • ERIKS:11485360
Image 1
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • Metrisch buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 12,54/ stukexcl. btw

€ 15,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-13FM-22MM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
400 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

99539 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026