€ 9,66/ stukexcl. btw
€ 11,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-MM-ORADJ |
Fabrikant ID | 90CFD-11FM-16MM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
65766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026