€ 7,59/ stukexcl. btw
€ 9,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-MM-ORADJ |
Fabrikant ID | 90CFD-06FM-12MM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 400 bar |
€ 0,28/ stukexcl. btw
€ 0,34incl. btw
351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026