€ 36,68/ stukexcl. btw
€ 44,38incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-FM-BM-ORADJ |
Fabrikant ID | 90CFD-14FM-16BM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |