Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal ORFS-m/BSPP-m 90CFD-14FM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11484972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • BSPP buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 29,69/ stukexcl. btw

€ 35,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-FM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-14FM-08BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.3/16"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

49744 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026