Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal JIC-m/UNF-m 90CFD-16JM-16UM-OBADJ

  • ERIKS:11484722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 19,52/ stukexcl. btw

€ 23,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
90CFD-16JM-16UM-OBADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/16" - 12 UN
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
210 bar