Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal JIC-m/UNF-m 90CFD-05JM-05UM-OBADJ

  • ERIKS:11484707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-UM-OBADJ
Fabrikant ID
90CFD-05JM-05UM-OBADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" - 20 UNF
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
345 bar