€ 20,90/ stukexcl. btw
€ 25,29incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-MM-ORADJ |
Fabrikant ID | 90CFD-16JM-33MM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 33x2 |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |