Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal JIC-m/M-m 90CFD-10JM-22MM-ORADJ

  • ERIKS:11483340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Metrisch buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,50/ stukexcl. btw

€ 12,71incl. btw

Verkocht per: 90Min. order: 90

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-10JM-22MM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
240 bar