€ 9,45/ stukexcl. btw
€ 11,43incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-MM-ORADJ |
Fabrikant ID | 90CFD-08JM-16MM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |