Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal JIC-m/M-m 90CFD-05JM-14MM-ORADJ

  • ERIKS:14594894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Metrisch buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-MM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-05JM-14MM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring