€ 7,20/ stukexcl. btw
€ 8,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-MM-ORADJ |
Fabrikant ID | 90CFD-05JM-12MM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |