€ 9,51/ stukexcl. btw
€ 11,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-BM-ORADJ |
Fabrikant ID | 90CFD-10JM-04BM-ORADJ |
Vorm | Kniestuk 90° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Verstelbaar | Ja |
Poort afdichting | O-ring |