Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal JIC-m/BSPP-m 90CFD-06JM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:14594860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-06JM-08BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring