Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal JIC-m/BSPP-m 90CFD-04JM-04BM-ORADJ

  • ERIKS:11485031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks instelbaar
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,26/ stukexcl. btw

€ 5,15incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JM-BM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-04JM-04BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar