Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal JIC-fs/BSPP-m 90CFD-10JFS-08BM-ORADJ

  • ERIKS:11485224
Image 1
  • Adapter haaks instelbaar
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • BSPP buitendraad, instelbaar
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 21,02/ stukexcl. btw

€ 25,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-JFS-BM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-10JFS-08BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
200 bar