Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal BSPP-m/UNF-m 90CFD-02BM60-04UM-OBADJ

  • ERIKS:11483422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks instelbaar
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • UNF/UN buitendraad, instelbaar
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-UM-OBADJ
Fabrikant ID
90CFD-02BM60-04UM-OBADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/16" - 20 UNF
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
350 bar