Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal BSPP-m/BSPP-m 90CFD-20BM60-20BM-ORADJ

  • ERIKS:11484821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling haaks instelbaar
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 65,67/ stukexcl. btw

€ 79,46incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BM60-BM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-20BM60-20BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
160 bar