Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter haaks instelbaar staal BSPP-fs/BSPP-m 90CFD-04BFS60-04BM-ORADJ

  • ERIKS:11484830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter haaks instelbaar
  • BSPP wartelende binnendraad met 60° conus
  • BSPP buitendraad, instelbaar
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
90CFD-BFS60-BM-ORADJ
Fabrikant ID
90CFD-04BFS60-04BM-ORADJ
Vorm
Kniestuk 90°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Verstelbaar
Ja
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
350 bar