Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal ORFS-m/ORFS-f 45CFD-32FM-32FFS

  • ERIKS:11484307
Image 1
  • Adapter 45°
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 117,82/ stukexcl. btw

€ 142,56incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-FM-FFS
Fabrikant ID
45CFD-32FM-32FFS
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2"-12 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
2"-12 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
275 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

41820 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026