€ 39,76/ stukexcl. btw
€ 48,11incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-FFS |
Fabrikant ID | 45CFD-14FM-14FFS |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,41/ stukexcl. btw
€ 0,50incl. btw
49744 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026