Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal ORFS-m/ORFS-f 45CFD-13FM-13FFS

  • ERIKS:11484296
Image 1
  • Adapter 45°
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 31,79/ stukexcl. btw

€ 38,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-FM-FFS
Fabrikant ID
45CFD-13FM-13FFS
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1"-14 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1"-14 UN (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

99539 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026