Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal ORFS-m/ORFS-f 45CFD-11FM-11FFS

  • ERIKS:11484293
Image 1
  • Adapter 45°
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • ORFS wartelende binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 9,15/ stukexcl. btw

€ 11,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-FM-FFS
Fabrikant ID
45CFD-11FM-11FFS
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
13/16"-16 UNF (ORFS)
Max. werkdruk in Bar
413 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

65766 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026