€ 14,37/ stukexcl. btw
€ 17,39incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-FFS |
Fabrikant ID | 45CFD-06FM-06FFS |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 9/16"-18 UNF (ORFS) |
Max. werkdruk in Bar | 413 bar |
€ 0,28/ stukexcl. btw
€ 0,34incl. btw
351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026