Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal JIC-m/NPT-m 45CFD-20JM-20NT

  • ERIKS:11484531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 29,57/ stukexcl. btw

€ 35,78incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-NT
Fabrikant ID
45CFD-20JM-20NT
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
125 bar