Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal JIC-m/NPT-m 45CFD-10JM-08NT

  • ERIKS:11484507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 11,04/ stukexcl. btw

€ 13,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-NT
Fabrikant ID
45CFD-10JM-08NT
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar