Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal JIC-m/NPT-m 45CFD-10JM-06NT

  • ERIKS:11484497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 11,07/ stukexcl. btw

€ 13,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-NT
Fabrikant ID
45CFD-10JM-06NT
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
200 bar