€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-NT |
Fabrikant ID | 45CFD-06JM-04NT |
Vorm | Kniestuk 45° |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |