Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter 45° staal JIC-m/JIC-fs 45CFD-24JM-24JFS

  • ERIKS:14477628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling 45°
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 56,77/ stukexcl. btw

€ 68,69incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
45CFD-JM-JFS
Fabrikant ID
45CFD-24JM-24JFS
Vorm
Kniestuk 45°
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
105 bar